OBO - Válaszfal kábeltálcához 135x3000 cink-alu bev Double Dip SN066408 - 6062338
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Választófal-magasság - 135 mm
Rögzítés módja - csavarozható
Kivitel - L-profil
Hosszúság - 3000 mm
Rögzítő lyukasztás - Nem
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195694717
Sonepar cikkszám
SN066408
Gyártói cikkszám
6062338
Gyártói típuskód
TSG 135 DD
Választófal-magasság:
135 mm
Rögzítés módja:
csavarozható
Kivitel:
L-profil
Hosszúság:
3000 mm
Rögzítő lyukasztás:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott cink-alumíniummal
Anyag:
acél
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Válaszfal kábeltálcához 135x3000 cink-alu bev Double Dip