Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Válaszfal Z-forma BKRS-hez 100x2x3000 szalaghorganyzott SN066423 - 6062390

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Választófal-magasság - 95 mm

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Kivitel - egyéb

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítő lyukasztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196341788

Sonepar cikkszám

SN066423

Gyártói cikkszám

6062390

Gyártói típuskód

TSG100Z BKRS FS

Választófal-magasság:

95 mm

Rögzítés módja:

csavarozható

Kivitel:

egyéb

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítő lyukasztás:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Anyag:

acél

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; U-oszlop 3 oldalon perforált 70x50x6000