OBO - Válaszfal Z-forma BKRS-hez 110x2x3000 szalaghorganyzott SN066424 - 6062391
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Választófal-magasság - 109 mm
Hosszúság - 3000 mm
Kivitel - egyéb
Rögzítő lyukasztás - Igen
Rögzítés módja - csavarozható
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196147779
Sonepar cikkszám
SN066424
Gyártói cikkszám
6062391
Gyártói típuskód
TSG110Z BKRS FS
Választófal-magasság:
109 mm
Hosszúság:
3000 mm
Kivitel:
egyéb
Rögzítő lyukasztás:
Igen
Rögzítés módja:
csavarozható
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Válaszfal Z-forma BKRS-hez 110x2x3000 szalaghorganyzott