OBO - Védőcső acél horg M25 2047311 - 2047311
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Kivitel - merev
Külső átmérő - 25 mm
Belső átmérő - 22.9 mm
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195246299
Sonepar cikkszám
2047311
Gyártói cikkszám
2047311
Gyártói típuskód
S25
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
25 mm
Belső átmérő:
22.9 mm
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Szabadtéri installáció:
Nem
Alkalmas betonba:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):
Nem
Padló alatti szerelés (estrich):
Nem
Fára szerelés:
Nem
Üreges fal:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem