Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Védőcső acél horg M40 2047317 - 2047317

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 40 mm

  • Belső átmérő - 37.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195246312

Sonepar cikkszám

2047317

Gyártói cikkszám

2047317

Gyártói típuskód

S40

Anyag:

acél

Felület:

galvanikus/elektrolitikus cinkezett

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

40 mm

Belső átmérő:

37.5 mm

Felületi bevonat minősége:

galvanikus cinkkel bevonva

Polírozott felület:

Nem

Szabadtéri installáció:

Nem

Alkalmas betonba:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):

Nem

Padló alatti szerelés (estrich):

Nem

Fára szerelés:

Nem

Üreges fal:

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Padló alatti rendszerek ; Tartozék padló alatti rendszerekhez ; Zárórész GRAF9-hez acélszürke