OBO - Védőcső acél horg M50 2047320 - 2047320
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Kivitel - merev
Külső átmérő - 50 mm
Belső átmérő - 47.5 mm
Csomagolás és feltételek
15 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195246329
Sonepar cikkszám
2047320
Gyártói cikkszám
2047320
Gyártói típuskód
S50
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
50 mm
Belső átmérő:
47.5 mm
Felületi bevonat minősége:
galvanikus cinkkel bevonva
Polírozott felület:
Nem
Szabadtéri installáció:
Nem
Alkalmas betonba:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):
Nem
Padló alatti szerelés (estrich):
Nem
Fára szerelés:
Nem
Üreges fal:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem