OBO - Védőcső acél horg M63 2047323 - 2047323
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Kivitel - merev
Külső átmérő - 63 mm
Belső átmérő - 60.3 mm
Csomagolás és feltételek
9 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195246336
Sonepar cikkszám
2047323
Gyártói cikkszám
2047323
Gyártói típuskód
S63
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
63 mm
Belső átmérő:
60.3 mm
Polírozott felület:
Nem
Szabadtéri installáció:
Nem
Alkalmas betonba:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):
Nem
Padló alatti szerelés (estrich):
Nem
Fára szerelés:
Nem
Üreges fal:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem