OBO - Védőcső acél tűzihorg M32 2047315 - 2047315
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Kivitel - merev
Külső átmérő - 32 mm
Belső átmérő - 30.7 mm
Csomagolás és feltételek
21 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195069300
Sonepar cikkszám
2047315
Gyártói cikkszám
2047315
Gyártói típuskód
S32 FT
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
32 mm
Belső átmérő:
30.7 mm
Polírozott felület:
Nem
Szabadtéri installáció:
Nem
Alkalmas betonba:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):
Nem
Padló alatti szerelés (estrich):
Nem
Fára szerelés:
Nem
Üreges fal:
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (fém) ; Védőcső acél tűzihorg M32