OBO - Védőcső acélpáncél cső M16 3000mm horganyzott menet nélkül SN059023 - 2046840
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Kivitel - merev
Külső átmérő - 16 mm
1. csatlakozó - csővég
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195924647
Sonepar cikkszám
SN059023
Gyártói cikkszám
2046840
Gyártói típuskód
S16W G
Anyag:
acél
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
16 mm
1. csatlakozó:
csővég
Belső átmérő:
14.1 mm
Szín:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
2. csatlakozó:
csővég
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Szabadtéri installáció:
Nem
Alkalmas betonba:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-400 °C