OBO - Védőcső acélpáncél cső M32 3000mm tűzihorganyzott 2046596 - 2046596
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Kivitel - merev
Külső átmérő - 32 mm
1. csatlakozó - csővég
Csomagolás és feltételek
21 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012195782209
Sonepar cikkszám
2046596
Gyártói cikkszám
2046596
Gyártói típuskód
S32W FT
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
32 mm
1. csatlakozó:
csővég
Belső átmérő:
32 mm
Szín:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
2. csatlakozó:
csővég
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Szabadtéri installáció:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-400 °C