OBO - Védőcső alu 20-as 3m-es szálban menet nélkül fényes felülettel 2046003 - 2046003
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - alumínium
Felület - kezeletlen
Kivitel - merev
Külső átmérő - 20 mm
1. csatlakozó - csővég
Csomagolás és feltételek
30 méter
Készletezett termék
Vonalkód
4012195925774
Sonepar cikkszám
2046003
Gyártói cikkszám
2046003
Gyártói típuskód
S20W ALU
Anyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
20 mm
1. csatlakozó:
csővég
Belső átmérő:
17.6 mm
Szín:
egyéb
Anyag minősége:
egyéb
2. csatlakozó:
csővég
Polírozott felület:
Nem
Szabadtéri installáció:
Igen
Alkalmas betonba:
Igen
Felület lekefélve:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-250 °C