OBO - Védőcső alu karmantyú 25-ös, 2046024 - 2046024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm
Felület - kezeletlen
Kivitel - bepattanó
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195926023
Sonepar cikkszám
2046024
Gyártói cikkszám
2046024
Gyártói típuskód
SV25W ALU
Anyag:
fém
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Felület:
kezeletlen
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
alumínium
Kétrészes:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Osztható:
Nem
Belső menettel:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső alu karmantyú 25-ös,