OBO - Védőcső alu karmantyú 50-es, 2046027 - 2046027
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Anyag minősége - alumínium
Felület - kezeletlen
Polírozott felület - Nem
Felület lekefélve - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195926078
Sonepar cikkszám
2046027
Gyártói cikkszám
2046027
Gyártói típuskód
SV50W ALU
Anyag:
fém
Anyag minősége:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
bepattanó
A következő névleges csőátmérőhöz:
50 mm
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Belső menettel:
Nem
Osztható:
Nem
Excentrikus:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső alu karmantyú 50-es,