OBO - Védőcső karmantyú acél galv. horg M32x1,5mm 2047398 - 2047398
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Kivitel - csavarmenet
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195153344
Sonepar cikkszám
2047398
Gyártói cikkszám
2047398
Gyártói típuskód
SVM32 G
Anyag:
fém
A következő névleges csőátmérőhöz:
32 mm
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Kivitel:
csavarmenet
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
acél
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső karmantyú acél galv. horg M32x1,5mm