OBO - Védőcső karmantyú acél horg M20 SN014266 - 2046621
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
A következő névleges csőátmérőhöz - 20 mm
Szín - egyéb
Felület - tűzihorganyzott
Kivitel - bepattanó
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195782391
Sonepar cikkszám
SN014266
Gyártói cikkszám
2046621
Gyártói típuskód
SV20W FT
Anyag:
fém
A következő névleges csőátmérőhöz:
20 mm
Szín:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Felületi bevonat minősége:
egyéb
Kétrészes:
Nem
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Osztható:
Nem
Belső menettel:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Excentrikus:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső karmantyú acél horg M20