Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Védőcső karmantyú acél horg M25 2046556 - 2046556

MásolásMásolás
OBO - Védőcső  karmantyú acél horg M25 2046556

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 25 mm

  • Felület - nikkelezett

  • Kivitel - csavarmenet

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195781967

Sonepar cikkszám

2046556

Gyártói cikkszám

2046556

Gyártói típuskód

SVM25W DN

Anyag:

fém

A következő névleges csőátmérőhöz:

25 mm

Felület:

nikkelezett

Kivitel:

csavarmenet

Halogénmentes:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Kétrészes:

Nem

Polírozott felület:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Osztható:

Nem

Belső menettel:

Igen

Ellenőrző nyílással és fedéllel:

Nem

Szigetelés anyaga:

tömítés nélkül

Külső csavarmenettel:

Nem

Excentrikus:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső karmantyú acél horg M25