OBO - Védőcső karmantyú acél horg M40 2047369 - 2047369
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
A következő névleges csőátmérőhöz - 40 mm
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Kivitel - bepattanó
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195153061
Sonepar cikkszám
2047369
Gyártói cikkszám
2047369
Gyártói típuskód
SV40
Anyag:
fém
A következő névleges csőátmérőhöz:
40 mm
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Kivitel:
bepattanó
Halogénmentes:
Igen
Anyag minősége:
acél
Polírozott felület:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső karmantyú acél horg M40