OBO - Védőcső karmantyú acél m.horg M50 SN006818 - 2046559
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Anyag minősége - egyéb
Felület - nikkelezett
Polírozott felület - Nem
Felület lekefélve - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195782018
Sonepar cikkszám
SN006818
Gyártói cikkszám
2046559
Gyártói típuskód
SVM50W DN
Anyag:
fém
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
nikkelezett
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kivitel:
csavarmenet
A következő névleges csőátmérőhöz:
50 mm
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Szigetelés anyaga:
tömítés nélkül
Külső csavarmenettel:
Nem
Belső menettel:
Igen
Osztható:
Nem
Excentrikus:
Nem
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Védőcső karmantyú acél m.horg M50