OBO - Védőcső karmantyú acél M25 galvanikusan horganyzott SN090249 - 2046856
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - fém
Felület - galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Polírozott felület - Nem
Felület lekefélve - Nem
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195941132
Sonepar cikkszám
SN090249
Gyártói cikkszám
2046856
Gyártói típuskód
SV25W G
Anyag:
fém
Felület:
galvanikus/elektrolitikus cinkezett
Polírozott felület:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
bepattanó
A következő névleges csőátmérőhöz:
25 mm
Kétrészes:
Nem
Ellenőrző nyílással és fedéllel:
Nem
Kábelvédő csövek és tartozékaik - Védőcső karmantyú acél M25 galvanikusan horganyzott