Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Védőcső karmantyú acél tűzihorg M32 2047458 - 2047458

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - fém

  • A következő névleges csőátmérőhöz - 32 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Kivitel - bepattanó

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195381037

Sonepar cikkszám

2047458

Gyártói cikkszám

2047458

Gyártói típuskód

SV32

Anyag:

fém

A következő névleges csőátmérőhöz:

32 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

bepattanó

Halogénmentes:

Igen

Anyag minősége:

acél

Polírozott felület:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz karmantyú ; Védőcső karmantyú acél tűzihorg M32