Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Védőcső Quick-Pipe M20 hófehér 2153963 - 2153963

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Szín - fehér

  • Belső átmérő - 17 mm

  • Viselkedés hajlításra - merev

  • Anyag - PVC

Csomagolás és feltételek

  • 40 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195538639

Sonepar cikkszám

2153963

Gyártói cikkszám

2153963

Gyártói típuskód

2953 M20 RW

Külső átmérő:

20 mm

Szín:

fehér

Belső átmérő:

17 mm

Viselkedés hajlításra:

merev

Anyag:

PVC

Halogénmentes:

Nem

Tűzálló változat:

Nem

Csúszós belső réteg:

Nem

Szabadtéri installáció:

Nem

Üreges fal:

Nem

Alkalmas betonba:

Nem

Fára:

Igen

Üzemi hőmérséklet:

-25-60 °C

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Hüvellyel:

Nem

Süllyesztett szerelés:

Nem

RAL-szám:

9010

Padló alatti szerelés (estrich):

Nem

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (műanyag) ; Védőcső Quick-Pipe M20 hófehér