OBO - Védőcső Quick-Pipe M25 hófehér 2153966 - 2153966
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Külső átmérő - 25 mm
Szín - fehér
Belső átmérő - 21.8 mm
Viselkedés hajlításra - merev
Anyag - PVC
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195531739
Sonepar cikkszám
2153966
Gyártói cikkszám
2153966
Gyártói típuskód
2953 M25 RW
Külső átmérő:
25 mm
Szín:
fehér
Belső átmérő:
21.8 mm
Viselkedés hajlításra:
merev
Anyag:
PVC
Halogénmentes:
Nem
Tűzálló változat:
Nem
Csúszós belső réteg:
Nem
Szabadtéri installáció:
Nem
Üreges fal:
Nem
Alkalmas betonba:
Nem
Fára:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-25-60 °C
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Hüvellyel:
Nem
Süllyesztett szerelés:
Nem
RAL-szám:
9010
Padló alatti szerelés (estrich):
Nem
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Nem