OBO - Védővezető sorkapocs Firebox T dobozokhoz 4 mm2 SN066477 - 7205708
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Gyűjtősín vastagság - 6-6 mm
Gyűjtősín szélesség - 6-6 mm
Alkalmas - egyéb
Kapocs szélessége - 6 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 4 mm2
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196396054
Sonepar cikkszám
SN066477
Gyártói cikkszám
7205708
Gyártói típuskód
TPE 04
Gyűjtősín vastagság:
6-6 mm
Gyűjtősín szélesség:
6-6 mm
Alkalmas:
egyéb
Kapocs szélessége:
6 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Max. névleges üzemi áram Ie:
140 A
Körvezeték csatlakozónak alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Védővezető sorkapocs Firebox T dobozokhoz 4 mm2