OBO - Véglezáró elem 190x27mm szalaghorganyzott SN066506 - 7403980
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 190 mm
Magasság - 27 mm
Padlóval összekötött nyílt alsó csatornához használható - Nem
Padlóval fedett padló alatti csatornához használható - Igen
Kiegyenlítési tartomány - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195098829
Sonepar cikkszám
SN066506
Gyártói cikkszám
7403980
Gyártói típuskód
SES 19027
Szélesség:
190 mm
Magasság:
27 mm
Padlóval összekötött nyílt alsó csatornához használható:
Nem
Padlóval fedett padló alatti csatornához használható:
Igen
Kiegyenlítési tartomány:
0-0 mm
Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható:
Nem
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna záróidom ; Véglezáró elem 190x27mm szalaghorganyzott