OBO - Véglezáró elem 250x27mm szalaghorganyzott SN066509 - 7404002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 250 mm
Magasság - 28 mm
Padlóval összekötött nyílt alsó csatornához használható - Nem
Padlóval fedett padló alatti csatornához használható - Igen
Kiegyenlítési tartomány - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195098874
Sonepar cikkszám
SN066509
Gyártói cikkszám
7404002
Gyártói típuskód
SES 25027
Szélesség:
250 mm
Magasság:
28 mm
Padlóval összekötött nyílt alsó csatornához használható:
Nem
Padlóval fedett padló alatti csatornához használható:
Igen
Kiegyenlítési tartomány:
0-0 mm
Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható:
Igen
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna záróidom ; Véglezáró elem 250x27mm szalaghorganyzott