OBO - Véglezáró elem 350x37mm szalaghorganyzott SN066513 - 7404018
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 350 mm
Magasság - 38 mm
Padlóval összekötött nyílt alsó csatornához használható - Nem
Padlóval fedett padló alatti csatornához használható - Igen
Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195098935
Sonepar cikkszám
SN066513
Gyártói cikkszám
7404018
Gyártói típuskód
SES 35037
Szélesség:
350 mm
Magasság:
38 mm
Padlóval összekötött nyílt alsó csatornához használható:
Nem
Padlóval fedett padló alatti csatornához használható:
Igen
Betonaljzatos, zárt padló alatti csatornához használható:
Nem
Kiegyenlítési tartomány:
0-0 mm
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna záróidom ; Véglezáró elem 350x37mm szalaghorganyzott