OBO - Véglezáró kupak MS 41 profilsínhez 41x41mm narancs SN066574 - 1122906
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas - C-profil
Kivitel - véglezáró
Hosszúság - 12.5 mm
Szélesség - 41.5 mm
Mélység - 41.5 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195894117
Sonepar cikkszám
SN066574
Gyártói cikkszám
1122906
Gyártói típuskód
MS4141 EK
Alkalmas:
C-profil
Kivitel:
véglezáró
Hosszúság:
12.5 mm
Szélesség:
41.5 mm
Mélység:
41.5 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
narancs
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín / csőszár végzáró / fedél ; Véglezáró kupak MS 41 profilsínhez 41x41mm narancs