OBO - Véglezáróelem 60x150mm világosszürke SN066625 - 6183840
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 60 mm
Szélesség - 150 mm
Kivitel - bal/jobb
Szín - szürke
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196678617
Sonepar cikkszám
SN066625
Gyártói cikkszám
6183840
Gyártói típuskód
WDK HE60150LGR
Magasság:
60 mm
Szélesség:
150 mm
Kivitel:
bal/jobb
Szín:
szürke
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Rögzítés módja:
felpattintható
Antibakteriális:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védettség:
IP30
Ütésállóság:
IK04
RAL-szám:
7035
Öntapadó fólia:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Véglezáróelem 60x150mm világosszürke