OBO - Vezetékrendező csat halogénment 75x37,5x2000 világosszürke SN066671 - 6178552
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 75 mm
Szélesség - 37.5 mm
Szín - szürke
Rögzítés módja - fenékperforálás
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
32 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195803751
Sonepar cikkszám
SN066671
Gyártói cikkszám
6178552
Gyártói típuskód
LKVH N 75037
Magasság:
75 mm
Szélesség:
37.5 mm
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Anyag:
egyéb
Nyílás távolsága:
12.5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
0 mm
Fedéllel:
Igen
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
2164 mm2
RAL-szám:
7035
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Vezetékrendező csat halogénment 75x37,5x2000 világosszürke