OBO - Vezetékrendező csatorna 100x37x2000 kőszürke SN066672 - 6178435
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 100 mm
Szélesség - 37.5 mm
Szín - szürke
Rögzítés módja - fenékperforálás
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
32 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196013913
Sonepar cikkszám
SN066672
Gyártói cikkszám
6178435
Gyártói típuskód
LKV N 10037
Magasság:
100 mm
Szélesség:
37.5 mm
Szín:
szürke
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Anyag:
PVC
Nyílás távolsága:
12.5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
0 mm
Fedéllel:
Igen
Nyílás szélessége:
5 mm
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
2991 mm2
RAL-szám:
7030
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Vezetékrendező csatorna 100x37x2000 kőszürke