OBO - Vezetékrendező csatorna 75x50x2000 kőszürke SN066678 - 6178424
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - PVC
Magasság - 75 mm
Szélesség - 50 mm
Hosszúság - 2000 mm
Átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196013432
Sonepar cikkszám
SN066678
Gyártói cikkszám
6178424
Gyártói típuskód
LKV N 75050
Anyag:
PVC
Magasság:
75 mm
Szélesség:
50 mm
Hosszúság:
2000 mm
Átmérő:
0 mm
Nyílás távolsága:
12.5 mm
Nyílás szélessége:
5 mm
Oldalfal típusa:
perforált
Halogénmentes:
Nem
Önkioltó:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
3045 mm2
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fedéllel:
Igen
Szín:
szürke
RAL-szám:
7030
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Vezetékrendező csatorna 75x50x2000 kőszürke