OBO - Vill. szigetelő és tömítő kitt ca.100g natúr SN066696 - 2340038
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - ásványi alapú
Szín - színtelen
Nettó súly - 110.2 g
Űrtartalom - 100 ml
Csomagolás - cső
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195228011
Sonepar cikkszám
SN066696
Gyártói cikkszám
2340038
Gyártói típuskód
115 GR-GN
Kivitel:
ásványi alapú
Szín:
színtelen
Nettó súly:
110.2 g
Űrtartalom:
100 ml
Csomagolás:
cső
Rögzítéstechnika ; Tömítőanyag ; Vill. szigetelő és tömítő kitt ca.100g natúr