Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Wallbox elektromos töltőállomás 330x300x128 kulcsos kapcsolóval SN159533 - 6570022

MásolásMásolás
OBO - Wallbox elektromos töltőállomás 330x300x128 kulcsos kapcsolóval SN159533

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 3-fázisú

  • Max. teljesítmény töltőpontonként - 22 kW

  • Töltőpontok száma - 1

  • Szerelési mód - falraszerelés

  • Védettség - IP66

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197274184

Sonepar cikkszám

SN159533

Gyártói cikkszám

6570022

Gyártói típuskód

WB AC BL KS

Berendezésoldali csatlakozó kivitel:

3-fázisú

Max. teljesítmény töltőpontonként:

22 kW

Töltőpontok száma:

1

Szerelési mód:

falraszerelés

Védettség:

IP66

Szélesség:

300 mm

Magasság:

330 mm

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:

1

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:

0

Mélység:

127 mm

Teljesítmény-védőkapcsolóval:

Nem

Névleges csatlakozási teljesítmény:

22 kW

Energiaszámlálóval:

Nem

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:

0

Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:

0

Ház anyaga:

műanyag

Ütésállóság:

IK08

Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:

0

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Háztartási dugaszoló aljzatok száma:

0

Ház-csatlakozó szekrénnyel:

Nem

A-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

B-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

IFTTT-támogatással:

Nem

A készülék alapcsomagja két termosztátot és egy vevőegységet tartalmaz. Igény esetén további két COMPUTHERM Q5RF (TX) és/vagy COMPUTHERM Q8RF (TX) termosztáttal is bővíthető. A COMPUTHERM Q8RF 1-es zónájával összehangolt termosztát egyidőben összehangolható egy COMPUTHERM Q1RX vezeték nélküli termosztáttal vezérelhető dugaljjal, így egyidőben egy különálló vezérlés is megvalósítható (pl.:kazán indítása mellett szivattyú indítása). A vevőegység fogadja a termosztátok kapcsolójeleit, vezérli a kazánt és parancsot ad a termosztátokhoz tartozó fűtési zónaszelepek (max. 4 zóna) nyitására/zárására. Az egyes zónák külön-külön, vagy akár egyszerre is üzemeltethetők. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy mindig csak azok a helyiségek legyenek fűtve, melyekre éppen szükség van. A hét minden napjára külön-külön hőmérsékletprogram készíthető. Naponta 1 rögzített és 6 szabadon választott kapcsolási időpont beállítására van lehetőség, melyek mindegyikéhez tetszőleges hőmérséklet választható. A termosztátok lehetőséget biztosítanak a kapcsolási érzékenység megválasztására, a hőérzékelő kalibrálására, szivattyúvédő funkció aktiválására, a hűtés és fűtés üzemmódok közti egyszerű váltásra valamint a kezelőgombok lezárására. 4 különböző lehetőség van a program szerinti hőmérséklet időleges módosítására: • A következő programkapcsolásig • 1-99 óra időtartamig • 1-99 nap időtartamig • A következő kézi beavatkozásig A termosztátok a hatótávolságon belül szabadon hordozhatók, a kapcsolatot a kazánnal vezeték nélküli (rádiófrekvenciás) összeköttetés biztosítja. A zavarmentes működést saját biztonsági kód garantálja. Olyan helyre ajánljuk, ahol szükség van programozhatóságra és a fűtési rendszer zónákra bontására, továbbá fontos a pontos hőmérséklet-mérés és hőfokbeállítás, a hordozhatóság valamint a kapcsolási pontosság.