Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Wallbox elektromos töltőállomás 330x300x128 nyomógombos kivitel SN159455 - 6570020

MásolásMásolás
OBO - Wallbox elektromos töltőállomás 330x300x128 nyomógombos kivitel SN159455

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 3-fázisú

  • Névleges csatlakozási teljesítmény - 22 kW

  • Töltőpontok száma - 1

  • Max. teljesítmény töltőpontonként - 22 kW

  • Szélesség - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197274160

Sonepar cikkszám

SN159455

Gyártói cikkszám

6570020

Gyártói típuskód

WB AC BL

Berendezésoldali csatlakozó kivitel:

3-fázisú

Névleges csatlakozási teljesítmény:

22 kW

Töltőpontok száma:

1

Max. teljesítmény töltőpontonként:

22 kW

Szélesség:

300 mm

Magasság:

330 mm

Mélység:

127 mm

Szerelési mód:

falraszerelés

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:

0

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:

1

Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:

0

Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:

0

Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:

0

Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:

0

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Ház-csatlakozó szekrénnyel:

Nem

Háztartási dugaszoló aljzatok száma:

0

A-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

B-típusú áram-védőkapcsolók száma:

0

Teljesítmény-védőkapcsolóval:

Nem

Energiaszámlálóval:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Védettség:

IP66

Ütésállóság:

IK08

IFTTT-támogatással:

Nem

EV töltőállomás