OBO - Zárt szerelőfedél, pattintható 800x400x4 szalaghorg SN066735 - 7425024
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 400 mm
Hosszúság - 800 mm
Anyagvastagság - 4 mm
Szerelési nyílás - nélkül
Szerelőnyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195254751
Sonepar cikkszám
SN066735
Gyártói cikkszám
7425024
Gyártói típuskód
OKA D 400 R
Szélesség:
400 mm
Hosszúság:
800 mm
Anyagvastagság:
4 mm
Szerelési nyílás:
nélkül
Szerelőnyílások száma:
0
Fedél szerelőnyílás:
Nem
Bepattintható fedélrögzítés:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Padló alatti rendszerek ; Padló alatti csatorna (esztrich alá szerelt/nyitott) fedél ; Zárt szerelőfedél, pattintható 800x400x4 szalaghorg