OBO - Zsalutest grafitszürke SN066737 - 7404404
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - körszelvény
Átmérő - 275 mm
Hosszúság - 345 mm
Szélesség - 345 mm
Magasság - 51.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195099888
Sonepar cikkszám
SN066737
Gyártói cikkszám
7404404
Gyártói típuskód
SK HB R275
Forma:
körszelvény
Átmérő:
275 mm
Hosszúság:
345 mm
Szélesség:
345 mm
Magasság:
51.5 mm
Padló alatti rendszerek ; Üreges padló zsaluzó ; Zsalutest grafitszürke