OBO - Zsalutest piros SN066739 - 7425600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - négyzetes
Hosszúság - 345 mm
Szélesség - 345 mm
Magasság - 51.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195246435
Sonepar cikkszám
SN066739
Gyártói cikkszám
7425600
Gyártói típuskód
SK HB 201X201
Forma:
négyzetes
Hosszúság:
345 mm
Szélesség:
345 mm
Magasság:
51.5 mm
Padló alatti rendszerek ; Üreges padló zsaluzó ; Zsalutest piros