Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Biztonsági ajtókapcsoló SN085758 - 231389

MásolásMásolás
OMRON - Biztonsági ajtókapcsoló SN085758

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Kapcsolási tagok típusa - egyéb

  • Illesztőhely típusa - nélkül

  • Házforma/háztípus - Quader

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN085758

Gyártói cikkszám

231389

Gyártói típuskód

F3S-TGR-NLPR-21-05

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

1

Kapcsolási tagok típusa:

egyéb

Illesztőhely típusa:

nélkül

Házforma/háztípus:

Quader

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Szenzor szélessége:

25 mm

Szenzor magassága:

13 mm

Szenzor hossza:

88 mm

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

1 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

1 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

1 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0.2 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.27 A

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

kábellel konfekcionált

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-80 °C

Védettség:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Lámpatestek ; BEGHELLI ; Vészvilágító 1,5W 1h nem állandó IP65 0-50°C