Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Biztonsági ajtónyitás érzékelő+ kábel SN074415 - 231382

MásolásMásolás
OMRON - Biztonsági ajtónyitás érzékelő+ kábel SN074415

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Státusz-kijelzéssel - Nem

  • Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Igen

  • Szenzor szélessége - 25.5 mm

  • Szenzor magassága - 13 mm

  • Szenzor hossza - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853906399

Sonepar cikkszám

SN074415

Gyártói cikkszám

231382

Gyártói típuskód

F3S-TGR-NSMC-21-10

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Szenzor szélessége:

25.5 mm

Szenzor magassága:

13 mm

Szenzor hossza:

50 mm

Kényszerműködtetés:

Nem

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Kapcsolási tagok típusa:

egyéb

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0.2 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0 A

Házforma/háztípus:

különleges építési forma

Ház anyaga:

fém

Házbevonat:

egyéb

Illesztőhely típusa:

nélkül

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Elektromos csatlakozó típusa:

kábellel konfekcionált

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-105 °C

Védettség:

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Érzékelők ; OMRON ; Biztonsági ajtónyitás érzékelő+ kábel