Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Biztonsági érzékelő SN076294 - 674735

MásolásMásolás
OMRON - Biztonsági érzékelő SN076294

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Letapogatási ráta - 0.4 Hz

  • Védőmezők száma - 140

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel dugós csatlakozóval

  • Érzékelési képesség a próbatest számára - 70 mm

  • Lézervédelmi osztály - 1-es osztály

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076294

Gyártói cikkszám

674735

Gyártói típuskód

OS32C-BP-DM

Letapogatási ráta:

0.4 Hz

Védőmezők száma:

140

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel dugós csatlakozóval

Érzékelési képesség a próbatest számára:

70 mm

Lézervédelmi osztály:

1-es osztály

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 3

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

2

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

2

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:

PNP

Szenzor szélessége:

105 mm

Szenzor magassága:

105 mm

Szenzor hossza:

143 mm

Konfigurálható jelzőkimenettel:

Igen

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

250 mA

Környezeti hőmérséklet:

-10-50 °C

Reakcióidő:

80 ms

Mérési tartomány hatótávolsága:

10 m

Védőmező hatótávolsága:

3 m

Figyelmeztető mező hatótávolsága:

10 m

Letapogatási szög:

270 °

OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:

2 V

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

3

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

16.8-30 V

Feszültség fajtája:

DC

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Figyelmeztető mező-kimenettel:

Igen

Szenzor hullámhossza:

905 nm

Újraindítás-zárral:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Nagyfeszültségű biztonsági készülékek ; Biztonsági eszközök magasfeszültséghez ; Biztonsági érzékelő