OMRON - Biztonsági lézer szkenner 3m-es biztonsági rádiusz 10m-es figyelmeztető zóna, PLd & Cat 3 (ISO 13849-1) Ethernet, 24VDC, oldalsó kábelkivezetés SN156627 - 674725
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Letapogatási ráta - 0.4 Hz
Védőmezők száma - 140
Elektromos csatlakozó típusa - kábel dugós csatlakozóval
Érzékelési képesség a próbatest számára - 70 mm
Lézervédelmi osztály - 1-es osztály
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN156627
Gyártói cikkszám
674725
Gyártói típuskód
OS32C-SP1 VER2
Letapogatási ráta:
0.4 Hz
Védőmezők száma:
140
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel dugós csatlakozóval
Érzékelési képesség a próbatest számára:
70 mm
Lézervédelmi osztály:
1-es osztály
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
2
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
2
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Kimeneti kapcsolóelem OSSD típusa:
PNP
Szenzor szélessége:
105 mm
Szenzor magassága:
105 mm
Szenzor hossza:
143 mm
Konfigurálható jelzőkimenettel:
Igen
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
250 mA
Környezeti hőmérséklet:
-10-50 °C
Reakcióidő:
80 ms
Mérési tartomány hatótávolsága:
10 m
Védőmező hatótávolsága:
3 m
Figyelmeztető mező hatótávolsága:
10 m
Letapogatási szög:
270 °
OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:
2 V
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
3
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
16.8-30 V
Feszültség fajtája:
DC
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Figyelmeztető mező-kimenettel:
Igen
Szenzor hullámhossza:
905 nm
Újraindítás-zárral:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen