OMRON - Biztonsági relé 24VDC GT42969 - 121590
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 0-0 V
Névleges áram - 6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 18-26.4 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854579752
Sonepar cikkszám
GT42969
Gyártói cikkszám
121590
Gyártói típuskód
G7SA-3A1B 24DC
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges áram:
6 A
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
18-26.4 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0
LED-kijelzővel:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Igen
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Levehető szorítókkal:
Nem
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Szélesség:
13 mm
Magasság:
24 mm
Nyitóérintkezők száma:
1
Záróérintkezők száma:
3
Mélység:
40 mm
Védettség:
egyéb