Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Biztonsági relé 24VDC SN076837 - 702990

MásolásMásolás
OMRON - Biztonsági relé 24VDC SN076837

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - alapkészülék

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V

  • Szélesség - 13 mm

  • Magasság - 24 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN076837

Gyártói cikkszám

702990

Gyártói típuskód

G7SA-4A2B 24DC

Kivitel:

alapkészülék

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Szélesség:

13 mm

Magasság:

24 mm

Mélység:

50 mm

Relék ; OMRON ; Biztonsági relé 24VDC