OMRON - Biztonsági relé 24VDC SN082737 - 113493
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 90.5 mm
Magasság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN082737
Gyártói cikkszám
113493
Gyártói típuskód
P7S-14F-END DC24
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
90.5 mm
Magasság:
80 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
40 mm
Relék ; Biztonsági relé ; Biztonsági relé 24VDC