Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Biztonsági relé 24VDC SN143777 - 702991

MásolásMásolás
OMRON - Biztonsági relé 24VDC SN143777

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 18-26.4 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN143777

Gyártói cikkszám

702991

Gyártói típuskód

G7SA-5A1B 24VDC

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges áram:

6 A

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

18-26.4 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Váltóérintkezők száma:

0

LED-kijelzővel:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Igen

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Levehető szorítókkal:

Nem

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Szélesség:

13 mm

Érintkező felület anyaga:

arany

Érintkező anyaga:

egyéb

Magasság:

24 mm

Nyitóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

5

Mélység:

50 mm

Védettség:

egyéb

Érintkezőbetét anyaga:

egyéb

Biztonsági relé 24VDC