OMRON - Biztonsági relé foglalat GT51479 - 377195
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 10
Szélesség - 72 mm
Magasság - 60.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583409071
Sonepar cikkszám
GT51479
Gyártói cikkszám
377195
Gyártói típuskód
P7SA-10F-ND DC24
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
10
Szélesség:
72 mm
Magasság:
60.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Levehető szorítókkal:
Nem
Mélység:
22.5 mm
Relék ; Relé foglalat ; Biztonsági relé foglalat