OMRON - Biztonsági végálláskapcs ajtókapcsoló SN004330 - 231374
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Nyitóérintkezők száma - 2
Záróérintkezők száma - 1
Kapcsolási tagok típusa - egyéb
Illesztőhely típusa - nélkül
Házforma/háztípus - különleges építési forma
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853906238
Sonepar cikkszám
SN004330
Gyártói cikkszám
231374
Gyártói típuskód
F3S-TGR-NLPC-21-10
Nyitóérintkezők száma:
2
Záróérintkezők száma:
1
Kapcsolási tagok típusa:
egyéb
Illesztőhely típusa:
nélkül
Házforma/háztípus:
különleges építési forma
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Igen
Szenzor szélessége:
25 mm
Szenzor magassága:
13 mm
Szenzor hossza:
88 mm
Kényszerműködtetés:
Nem
Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nélkül
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:
0.2 A
Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:
0 A
Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:
0 A
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
kábellel konfekcionált
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nélkül
Robbanásvédelmi kategória porra:
nélkül
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-80 °C
Védettség:
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb