Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Elektromos ajtózár 24VDC 1z/1ny + 1z/1ny IP67 SN090577 - 133732

MásolásMásolás
OMRON - Elektromos ajtózár 24VDC 1z/1ny + 1z/1ny IP67 SN090577

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Reteszelés típusa - nyugalmi áram elve

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Menekülés-kioldóval - Igen

  • Státusz-kijelzéssel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090577

Gyártói cikkszám

133732

Gyártói típuskód

D4NL-2AFA-B4

Reteszelés típusa:

nyugalmi áram elve

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

2

Menekülés-kioldóval:

Igen

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Befogóerő:

1300 N

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Névleges vezérlő tápfeszültség Us mágneshajtás AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Névleges vezérlő tápfeszültség Us mágneshajtás AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Kapcsolási tagok típusa:

csúszó kapcsolóelem

Névleges vezérlő tápfeszültség Us mágneshajtás DC-nél:

20.4-26.4 V

Szenzor szélessége:

88.5 mm

Szenzor magassága:

95 mm

Szenzor hossza:

29 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Váltóérintkezők száma:

0

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.27 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0 A

Házforma/háztípus:

különleges építési forma

Ház anyaga:

egyéb

Illesztőhely típusa:

nélkül

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-10-55 °C

Védettség:

IP67

Védettség (NEMA):

egyéb

Elektromos ajtózár 24VDC 1z/1ny + 1z/1ny IP67