Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Elektromos ajtózár IP67 SN074120 - 133803

MásolásMásolás
OMRON - Elektromos ajtózár IP67 SN074120

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Státusz-kijelzéssel - Igen

  • Biztonsági funkciókhoz alkalmas - Igen

  • Befogóerő - 1300 N

  • Menekülés-kioldóval - Igen

  • Reteszelés típusa - nyugalmi áram elve

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536854898488

Sonepar cikkszám

SN074120

Gyártói cikkszám

133803

Gyártói típuskód

D4NL-4EFA-B

Státusz-kijelzéssel:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Befogóerő:

1300 N

Menekülés-kioldóval:

Igen

Reteszelés típusa:

nyugalmi áram elve

Névleges vezérlő tápfeszültség Us mágneshajtás AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Névleges vezérlő tápfeszültség Us mágneshajtás AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Névleges vezérlő tápfeszültség Us mágneshajtás DC-nél:

20.4-26.4 V

Szenzor szélessége:

88.5 mm

Szenzor magassága:

35.5 mm

Szenzor hossza:

95 mm

Biztonsági beállítású segédérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

3

Záróérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Kapcsolási tagok típusa:

csúszó kapcsolóelem

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 125 V esetén:

3 A

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 24 V esetén:

0 A

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.27 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0 A

Házforma/háztípus:

különleges építési forma

Ház anyaga:

egyéb

Házbevonat:

egyéb

Illesztőhely típusa:

nélkül

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nélkül

Elektromos csatlakozó típusa:

kábelbevezetés metrikus

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nélkül

Robbanásvédelmi kategória porra:

nélkül

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-10-55 °C

Védettség:

IP67

Védettség (NEMA):

egyéb

Riasztók/vészhívók/kaputelefon ; Elektromos ajtózár ; Elektromos ajtózár