Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Engedélyező kapcsoló két érintkező IP66 SN120242 - 247804

MásolásMásolás
OMRON - Engedélyező kapcsoló két érintkező IP66 SN120242

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási tagok típusa - ugró kapcsolótag

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN120242

Gyártói cikkszám

247804

Gyártói típuskód

A4EG-C000041

Kapcsolási tagok típusa:

ugró kapcsolótag

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

1

Váltóérintkezők száma:

0

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Kényszerműködtetés:

Igen

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

Rövidzárlat ellenőrzés lehetséges:

Nem

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Névleges üzemi áram Ie AC-12, 230 V esetén:

0.75 A

Névleges üzemi áram Ie AC-12, 125 V esetén:

1 A

Névleges üzemi áram Ie AC-12, 24 V esetén:

1 A

Névleges üzemi áram Ie DC-12, 24 V esetén:

0.55 A

Kiegészítő nyomógombok száma:

0

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nélkül

Védettség:

IP66

Védettség (NEMA):

egyéb

Engedélyező kapcsoló két érintkező IP66